TENNSCO PB-7224-3 Deck Yonga Levhası 72 inç 24 inç 2750 lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zeminini |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 2750 lb |
Kalınlık | 5 / 8 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 62.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.59 |
Gemi genişliği (cm) | 184.15 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00