TENNSCO PED-30-30 Drawer 15 W x 24 D x 20-3/4 Inch H Beige
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekmece |
Montaj | demonte |
Renk | Bej |
derinlik | 24 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 20.75 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 9403100020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Renk | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PED-20-30 | demonte | Kum | 24 " | toz Boya | 20.75 " | Çelik / Plastik | 15 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PED-20-36 KUM | demonte | Kum | 24 " | toz Boya | 20 " | Çelik | 15 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PED-30-36 | demonte | Gri | 36 " | toz Boya | 20.75 " | Çelik | 15 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
WBD-25 | montajlı | Gri | 22 " | Elektrostatik toz boyalı | 6" | Çelik | 25 " | €193.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00