TENNSCO Q-4236-S Endüstriyel Raf, Takviyeli, 20 Ölçü, 42 x 36 x 1-5/16 İnç Boyut
Madde: CH3HXK
Modeli: Q-4236-S
€185.18 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf |
derinlik | 36 " |
Yükseklik | 1 5 / 16 " |
Raf Kapasitesi | 700 |
genişlik | 42 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | ölçü | + | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2-3618 | 18 " | 22 | Endüstriyel Raf | 750 lb | 36 " | €63.07 | |
Q2-3624 | 24 " | 22 | Endüstriyel Raf | 700 lb | 36 " | €65.35 | |
S-4824 | 24 " | 20 | Endüstriyel Raf | 550 lb | 48 " | €100.88 | |
Q2-4824 | 24 " | 22 | Endüstriyel Raf | 450 lb | 48 " | €83.29 | |
S-3624 | 24 " | 20 | Endüstriyel Raf | 800 lb | 36 " | €79.43 | |
S-4818 | 18 " | 20 | Endüstriyel Raf | 550 lb | 48 " | €83.36 | |
S-3618 | 18 " | 20 | Endüstriyel Raf | 850 lb | 36 " | €71.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00