TENNSCO QOH5-4812S Başlangıç Rafı 87 inç 48 inç 12 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Gri |
derinlik | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 87 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 650 lb |
Raf Stili | Açılış |
Raf Tipi | marş |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | ölçü | Raf Kapasitesi | Raf Stili | Raf Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOH5-3618S | 18 " | 20 | 850 lb | Açılış | marş | 36 " | €397.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
QOH5-3624S | 24 " | 20 | 800 lb | Açılış | marş | 36 " | €465.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
QOH5-4818S | 18 " | 20 | 550 lb | Açılış | marş | 48 " | €478.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
QOH5-4824S | 24 " | 20 | 550 lb | Açılış | marş | 48 " | €537.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
QOH5-3618AB | 18 " | 20 | 850 lb | Açılış | Ayriyeten | 36 " | €366.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
QOH5-4812AB | 12 " | 20 | 650 lb | Açılış | Ayriyeten | 48 " | €370.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
QOH5-4818AB | 18 " | 20 | 550 lb | Açılış | Ayriyeten | 48 " | €451.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00