TENNSCO R-1096 Raf Yükseltici 96 G x 10-1/2 D x 12 Y Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Raf Yükseltici |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 10.5 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 1,000 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00