TENNSCO REI-18-1596-WK-1 Elektronik Yükseltici 96 İnç Genişlik x 15 İnç Derinlik 300 lbs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Yükseltici |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 15 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 18 " |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REI-1048-WK-1 | 10 " | 12 " | 600 lb | 48 " | €362.53 | ||
REI-1060-WK-1 | 10 " | 12 " | 450 lb | 60 " | €343.93 | ||
REI-1072-WK-1 | 10 " | 12 " | 350 lb | 72 " | €357.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
REI-1096-WK-1 | 10 " | 12 " | 300 lb | 96 " | €429.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
REI-18-1560-WK-1 | 15 " | 18 " | 450 lb | 60 " | €384.80 | ||
REI-18-1572-WK-1 | 15 " | 18 " | 350 lb | 72 " | €402.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00