TENNSCO TW-603034-NEA Teknik Çalışma Tezgahı 60wx30dx34 ila 40 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Kum |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Kum |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 ila 40 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1" |
genişlik | 60 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Sıkıştırılmış Ahşap Üzerine Plastik Laminat |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 161.29 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403608081 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | Renk | derinlik | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Kenar türü | Yükseklik | Bacak Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-723034-NEA | 1" | Kum | 30 " | 72 " | Sıkıştırılmış Ahşap Üzerine Plastik Laminat | Kare | 34 ila 40 " | Yükseklik Ayarlı Düz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TW-723634-NEA | 1" | Kum | 36 " | 72 " | Plastik laminat | Kare | 34 ila 40 " | Yükseklik Ayarlı Düz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3660C | 1.75 " | Gri | 36 " | 60 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €788.90 | ||
WBAT-1-3660S | 1.5 " | Gri | 36 " | 60 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €612.39 | ||
WBAT-1-3672C | 1.75 " | Gri | 36 " | 72 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €885.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3672S | 1.5 " | Gri | 36 " | 72 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €667.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3696C | 1.75 " | Gri | 36 " | 96 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €1,227.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00