TENNSCO TW-723634-SEA Teknik Çalışma Tezgahı 72wx36dx34 - 40 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Teknisyen Tezgahı |
Renk | Kum |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Kum |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 ila 40 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yükleme kapasitesi | 2250 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1" |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | ESD Laminat |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403608081 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-723034-DENİZ | 30 " | 2250 lb | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TW-603034-DENİZ | 30 " | 2250lb. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00