TENNSCO TWG-20 Topraklama Kiti 6 G x 8 D x 3 Y
Madde: AC9YKW
Modeli: TWG-20Çapraz Referans: 3LLA5
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Topraklama Kiti |
Montaj | demonte |
derinlik | 8" |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 3" |
Malzeme | Çelik / Plastik |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 8538908080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00