TENNSCO TWI-60-NE Elektrikli Raf Yükseltici 60g x 15d x 18h Kum
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Raf Yükseltici |
Montaj | demonte |
Renk | Kum |
derinlik | 15 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 18 " |
Malzeme | Plastik Laminat / Çelik |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 9403608081 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-18-1560 | Gri | 15 " | toz Boya | 18 " | 450 lb | Çelik | 60 " | €172.32 | ||
RE-18-1572 | Gri | 15 " | toz Boya | 18 " | 350 lb | Çelik | 72 " | €181.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
TWI-72-KD | Kum | 15 " | toz Boya | 18 " | - | Plastik Laminat / Çelik | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
RE-18-1548 | Gri | 15 " | toz Boya | 18 " | 450 lb | Çelik | 48 " | €150.66 | ||
RE-18-1596 | Gri | 15 " | toz Boya | 18 " | 30 lb | Çelik | 96 " | €230.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
RE-1060 MED GRİ | Gri | 10.5 " | toz Boya | 12 " | 450 lb | Çelik | 60 " | €122.43 | ||
RE-1072 KUM | Kum | 10.5 " | toz Boya | 12 " | 350 lb | Çelik | 72 " | €137.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00