TENNSCO VBL6-1218-1MED GRİ Dolap Dolabı Montajlı 12 İnç Genişlik 18 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Asma Kilit Hasp |
Miras | 6 "Ayak Dahil |
Kilit tipi | İsteğe Bağlı Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi İçerir |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (6) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 16.875 " |
Açılış yüksekliği | 10.625 " |
Açılış genişliği | 9.625 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kilit sistemi | Montajlı / Montajsız | Renk | Açılış derinliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK5-121512-1MG | Asma Kilit Hasp | demonte | Gri | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BK5-121512-3MG | Asma Kilit Hasp | demonte | Gri | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BK6-121512-1MG | Asma Kilit Hasp | demonte | Gri | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | €454.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
BK6-121512-3MG | Asma Kilit Hasp | demonte | Gri | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 36 " | €1,134.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
BK5-121512-1SD | Asma Kilit Hasp | demonte | Kum | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BK5-121512-3SD | Asma Kilit Hasp | demonte | Kum | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BK6-121512-1SD | Asma Kilit Hasp | demonte | Kum | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | €454.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00