TENNSCO WBAT-1-3672P Çalışma Tezgahı 72 İnç Genişlik x 36 İnç Derinlik 750 lbs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 35 3/8 - 41 3/8 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 750 lb |
Yüzey malzemesi | Laminat |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.22 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Yüzey malzemesi | Üst Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBAT-1-3660P | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 800 lb | Laminat | 1.5 " | 60 " | €815.35 | ||
WBAT-1-3660W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 3800 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 60 " | €990.37 | ||
WBAT-1-3672W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 3600 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 72 " | €1,121.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3696P | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 1200 lbs. | Laminat | 1.5 " | 96 " | €1,186.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3696W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 4000 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 96 " | €1,900.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBA-1-3060SHB | 30 " | 27 7/8 - 35 3/8 " | 2500 lb | Sunta | 1.5 " | 60 " | €602.90 | ||
WBA-1-3072SHB | 30 " | 27 7/8 - 35 3/8 " | 1800 lb | Sunta | 1.5 " | 72 " | €659.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00