TENNSCO ZA10-3624S-5D Geçmeli Raf Ünitesi 36 İnç Genişlik x 24 İnç Derinlik x 120 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raf Ünitesi |
Kiriş Kapasitesi | 600 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 600 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Kapasitesi | Kiriş Kapasitesi | Renk | genişlik | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV7-3624S-4D | 1000 lb | 1000 lb | Kum | 36 " | Sunta | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | 84 " | €292.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
LSS-361872 | 1000 lb | 1000 lb | Kum | 36 " | Sunta | 18 " | Elektrostatik toz boyalı | 72 " | €269.14 | ||
LSS-482484 | 850 lb | 850 lb | Kum | 48 " | Sunta | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | 84 " | €373.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
RXHS-482496 | 4000 lb | 4000 lb | Gri | 48 " | Çelik | 24 " | Elektro Kaplama | 96 " | €835.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
RXHS-602496 | 3250 lb | 3250 lb | Gri | 60 " | Çelik | 24 " | Elektro Kaplama | 96 " | €894.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
RXHS-723672 | 2750 lb | 2750 lb | Gri | 72 " | Çelik | 36 " | Elektro Kaplama | 72 " | €1,514.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
RXHS-723696 | 2750 lb | 2750 lb | Gri | 72 " | Çelik | 36 " | Elektro Kaplama | 96 " | €1,540.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00