TENNSCO ZA7-4824S-5D Geçmeli Raf Başlangıç 48 x 24 5 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Kiriş Kapasitesi | 500 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.47 |
Gemi genişliği (cm) | 246.38 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Yükseklik | Raf Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-9624S-3 | 1600 lb | Hayır | 24 " | 84 " | 3 | 96 " | €428.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZB7-4818S-5 | 850 lb | Hayır | 18 " | 84 " | 5 | 48 " | €221.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA7-3612S-5D | 600 lb | Sunta | 12 " | 84 " | 5 | 36 " | €243.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZB10-3624S-5D | 1000 lb | Sunta | 24 " | 120 " | 5 | 36 " | €396.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00