TENNSCO ZAES-4212W Ek Raf Seviyesi 42 x 12 Tel Katlı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Raf Seviyesi |
Renk | Gri |
zeminini | Tel |
derinlik | 12 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 1 |
Raf Kapasitesi | 550 lb |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kiriş Kapasitesi | zeminini | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAES-3630 | - | Hayır | 30 " | 600 lb | 36 " | €31.45 | |
ZAES-3636 | - | Hayır | 36 " | 600 lb | 36 " | €34.62 | |
ZAES-4212 | - | Hayır | 12 " | 550 lb | 42 " | €17.17 | |
ZAES-4230 | - | Hayır | 30 " | 550 lb | 42 " | €33.40 | |
ZAES-4236 | - | Hayır | 36 " | 550 lb | 42 " | €36.67 | |
ZAES-4830 | - | Hayır | 30 " | 500 lb | 48 " | €36.66 | |
ZAES-4836 | - | Hayır | 36 " | 500 lb | 48 " | €38.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00