TENNSCO ZAH7-4218A-5 Geçmeli Raf Eklentisi 42 x 18 5 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Kiriş Kapasitesi | 800 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Hayır |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Kiriş Kapasitesi | Renk | Raf Kapasitesi | genişlik | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-4218A-3 | 3 | 2500 lb | Gri | - | 42 " | Hayır | 18 " | Elektro Kaplama | €220.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-4224A-3 | 3 | 2500 lb | Gri | - | 42 " | Hayır | 24 " | Elektro Kaplama | €232.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-4230A-3 | 3 | 2500 lb | Gri | - | 42 " | Hayır | 30 " | Elektro Kaplama | €245.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-4236A-3 | 3 | 2500 lb | Gri | - | 42 " | Hayır | 36 " | Elektro Kaplama | €258.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-4242A-3 | 3 | 2500 lb | Gri | - | 42 " | Hayır | 42 " | Elektro Kaplama | €271.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-4818A-3 | 3 | 2500 lb | Gri | - | 48 " | Hayır | 18 " | Elektro Kaplama | €213.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-4830A-3 | 3 | 2500 lb | Gri | - | 48 " | Hayır | 30 " | Elektro Kaplama | €242.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00