TENNSCO ZKMA-693060-3D Kayıt Saklama Rafı Eklentisi 69 x 30 Katlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayıtlar Depolama Rafı |
Ayarlamalar | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Başına Kapasite | 650 lb |
Renk | Kum |
zeminini | Sunta |
derinlik | 30 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 60 " |
Malzeme | Çelik |
Tip | Eklenti Birimi |
genişlik | 69 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403608081 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Başına Kapasite | Renk | zeminini | derinlik | Yükseklik | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKMA-421560 | 800 lb | Kum | olmadan | 15 " | 60 " | Eklenti Birimi | 42 " | €123.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZKMA-423060 | 900 lb | Kum | olmadan | 30 " | 60 " | Eklenti Birimi | 42 " | €161.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZKMA-691560 | 500 lb | Kum | olmadan | 15 " | 60 " | Eklenti Birimi | 69 " | €191.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZKMA-693060 | 650 lb | Kum | olmadan | 30 " | 60 " | Eklenti Birimi | 69 " | €250.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZKMS-421560-3D | 800 lb | Kum | Sunta | 15 " | 60 " | Başlangıç ünitesi | 42 " | €205.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZKMA-421560-3D | 800 lb | Kum | Sunta | 15 " | 60 " | Eklenti Birimi | 42 " | €203.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZKMS-423060-3D | 900 lb | Kum | Sunta | 30 " | 60 " | Başlangıç ünitesi | 42 " | €297.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00