TENNSCO ZKMS-693084 Kayıt Saklama Rafı 4 Katlı Yükseklik 84 W 69
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Raflar |
Ayarlamalar | 1-1 / 2" Artış |
Raf Başına Kapasite | 650 lb |
Renk | Kum |
zeminini | olmadan |
derinlik | 30 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Tip | Kayıt Arşivi Rafları |
genişlik | 69 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.47 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00