TENNSCO ZL7-7218A-3 ORT GRİ Cıvatasız Raf Eklenti Ünitesi 72 G x 18 D x 84 Y
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Rack Eklenti Birimi |
Raf Başına Kapasite | 2250 lb |
Renk | Gri |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Boyalı |
Yükseklik | 84 " |
Yükleme kapasitesi | 2250 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
ZL7-4818A-3 MED GRİ | 48 " | €212.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00