TENNSCO ZLE10-9624A-3D Geçmeli Raf Ünitesi 96 İnç Genişlik x 24 İnç Derinlik x 120 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Kiriş Kapasitesi | 1250 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 1250 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 98.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00