TENNSCO ZLES-7218 ORTA GRİ Ekstra Raf 72 G x 18 D Döşemesiz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekstra Raf |
Kiriş Kapasitesi | 1750 |
Raf Başına Kapasite | 2250 lb |
Renk | Gri |
İnşaat | Çelik |
zeminini | Yok hayır |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Boyalı |
Yükseklik | 84 " |
Yükleme kapasitesi | 2250 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ZLES-4818 MED GRİ | 2250 | 48 " | €57.21 | ||
ZLES-9618 MED GRİ | 1250 | 96 " | €102.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00