TENNSCO ZM7-3612S-5D Geçmeli Raf Başlangıç 36 x 12 Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Kiriş Kapasitesi | 750 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Çelik |
derinlik | 12 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 9403608081 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZM7-3615S-5D | 750 lb | 15 " | 36 " | €385.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZM7-3618S-5D | 750 lb | 18 " | 36 " | €386.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZM7-3624S-5D | 700 lb | 24 " | 36 " | €439.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZM7-3630S-5D | 600 lb | 30 " | 36 " | €539.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZM7-3636S-5D | 600 lb | 36 " | 36 " | €608.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZM7-4212S-5D | 600 lb | 12 " | 42 " | €386.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZM7-4215S-5D | 600 lb | 15 " | 42 " | €427.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00