TENNSCO ZV7-3612A-4D KUM Raf Ek Ünitesi 12 x 36 x 84 İnç Kum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Kiriş Kapasitesi | 1000 lb |
Renk | Kum |
derinlik | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Kapasitesi | 1000 lb |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV7-3618A-4D KUM | 1000 lb | 18 " | 1000 lb | 36 " | €293.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZV7-4812A-4D KUM | 850 lb | 12 " | 850 lb | 48 " | €275.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00