Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TENSABARRIER 896-STD-33-STD-NO-YAX-C Kayışlı Bariyer Siyah Kuşak Rengi Sarı | AD3DXN 3YJD8

TENSABARRIER 896-STD-33-STD-NO-YAX-C Kemer Bariyeri Siyah Kemer Rengi Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3DXN Modeli: 896-STD-33-STD-NO-YAX-CÇapraz Referans: 3YJD8

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€124.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kayışlı Bant Bariyer
Kemer RenkSiyah Yazılı Sarı Kuşak
Kemer Uzunluğu7.5ft.
Kemer MesajıDikkat Girmeyin
BitişSiyah
TipDuvar ünitesi
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKemer RenkKemer UzunluğuKemer MesajıBitişTipÜcret
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A Kemer Bariyeri Sarı Kemer Rengi Sarı | AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-HAYIR-YAX-ASiyah Yazılı Sarı Kuşak30ft.Dikkat GirmeyinSarıDuvar ünitesi€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A Kemer Bariyeri Sarı Kemer Rengi Sarı | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-HAYIR-YCX-ASiyah Yazılı Sarı Kuşak30ft.Temizlik Devam EdiyorSarıDuvar ünitesi€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A Bant Bariyeri Sarı Bant Rengi Sarı | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-HAYIR-YDX-ASiyah Yazılı Sarı Kuşak30ft.Tehlike Uzakta TutunSarıDuvar ünitesi€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A Bant Bariyeri Sarı Bant Rengi Sarı | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-YOK-YEX-ASiyah Yazılı Sarı Kuşak30ft.Hizmet dışıSarıDuvar ünitesi€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A Kemer Bariyeri Sarı Kemer Rengi Sarı | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-HAYIR-Y5X-ASarı30ft.-SarıDuvar ünitesi€328.11
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A Kemer Bariyeri Sarı Kemer Rengi Kırmızı | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-YOK-R5X-AKırmızı30ft.-SarıDuvar ünitesi€328.11
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A Bant Bariyeri Sarı Bant Rengi Mavi | AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-HAYIR-L5X-AMavi30ft.-SarıDuvar ünitesi€328.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TENSABARRIER 896-STD-33-STD-NO-YAX-C Kemer Bariyeri Siyah Kemer Rengi Sarı
€124.99 / Adet