Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-YDX-C Kayış Bariyer Tehlikesi - 2 İnç Genişliği Dışarıda Tutun | AH7HFA 36TU90

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-YDX-C Kemer Bariyeri Tehlikesi - 2 İnç Genişlikten Uzak Tutun

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7HFA Modeli: 896T2-1S-MAX-YDX-CÇapraz Referans: 36TU90

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€217.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kemer Bariyer
Kemer RenkSiyah Metinli Sarı
Kemer Uzunluğu13ft.
Kemer MesajıTehlike - Uzak Tutun
Kemer genişliği2"
Kayış Sayısı2
Mesaj Dia.2"
Gönderi Yüksekliği16.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)45.72
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İç Mekan / Dış Mekan: İç Mekan
  • Alt Marka: TENSATOR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKemer RenkKemer UzunluğuKemer MesajıÜcret
TENSABARRIER 896T2-33-STD-B9X-C Kemer Bariyer 7-1 / 2 feet 2 Kayış Siyah | AH7GZN 36TT63 896T2-33-STD-B9X-CSiyah7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-R5X-C Kemer Bariyer 7-1 / 2 feet 2 İnç Genişlik Siyah | AH7GZP 36TT64 896T2-33-STD-R5X-CKırmızı7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-Y5X-C Kemer Bariyer 7-1 / 2 feet Sarı 2 İnç Genişlik | AH7GZQ 36TT65 896T2-33-STD-Y5X-CSarı7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-L5X-C Kemer Bariyer 7-1 / 2 feet Mavi 2 İnç Genişlik | AH7GZR 36TT66 896T2-33-STD-L5X-CMavi7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D3X-C Kemer Bariyeri 7-1 / 2 feet Kırmızı Beyaz Şeritli | AH7GZT 36TT67 896T2-33-STD-D3X-CBeyaz Çizgili Kırmızı7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D4X-C Kayışlı Bariyer 2 İnç Genişlik | AH7GZU 36TT68 896T2-33-STD-D4X-CSarı Yatay Şeritli Siyah7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D5X-C Kayış Bariyeri Eflatun / Sarı Diag Şerit | AH7GZV 36TT69 896T2-33-STD-D5X-CMacenta ve Sarı Çapraz Çizgili7.5ft.-€179.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-YDX-C Kemer Bariyeri Tehlikesi - 2 İnç Genişlikten Uzak Tutun
€217.26 / Adet