Tesa'nın 01930255 | Elektronik Dijital Gösterge 0.00015 In. | 49u624 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TESA TEKNOLOJİSİ 01930255 Elektronik Dijital Gösterge 0.00015 In. | AG7AEB 49U624

TESA BROWN SHARPE 01930255 Elektronik Dijital Gösterge 0.00015 In.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7AEB Model: 01930255Çapraz Referans: 49U624
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
€775.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Gösterge
doğruluk0.0001 "
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Aralık1 "/ 25 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
UPC094726957199

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9017308000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TESA BROWN SHARPE 01930255 Elektronik Dijital Gösterge 0.00015 In.
€775.54 / Adet