Test Ürünleri Uluslararası 597c1 | Dijital Psikrometre -40 ila 122f Aralığı | 8yuv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 597C1 Dijital Psikrometre -40 ila 122F Aralığı | AJ2KNE 8YUV7

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 597C1 Dijital Psikrometre -40 ila 122F Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2KNE Model: 597C1Çapraz Referans: 8YUV7
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
€362.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Psikrometre
Otomatik KapanmaEvet
Kordon uzunluğu39 "
Veri tutmaEvet
Çiğ Noktası Aralığı-40 Derece C ila 176 Derece F (-40 Derece C ila 80 Derece C)
ekranLCD
Nem Doğruluğu+/- 3%
Bağıl Nem Aralığı0% 100% için
Sıcaklık Doğruluk+/- (% 0.5 okuma + 2.0 Derece F (1 Derece C)
Sıcaklık. menzil0 Derece a 50 Derece
Sıcaklık çözüm-40 Derece 50 Derece
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı41 Derece - 140 Derece F (5 Derece - 60 Derece C)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Küçük Çaplı Uç, Hızlı Tepki Süresi, Veri Kaydetme İşlevi, Veri Tutma ve Otomatik Kapanma

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 597C1 Dijital Psikrometre -40 ila 122F Aralığı
€362.50 / Adet