Test Ürünleri Uluslararası Fk11m | Daldırma Sıcaklık Probu -58 ila 500 Derece F | 3lrw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEST ÜRÜNLERİ INTL. FK11M Daldırma Sıcaklık Probu -58 ila 500 Derece F | AC9YZF 3LRW9

TEST ÜRÜNLERİ INTL. FK11M Daldırma Sıcaklık Probu -58 ila 500 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9YZF Modeli: FK11MÇapraz Referans: 3LRW9
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
€40.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Daldırma Sıcaklık Probu
Prob KonektörüAlt Mini
Prob Dia.3 / 23 "
Prob Uzunluğu4"
Sıcaklık. menzil-58 Derece 500 Derece
Sıcaklık Ölçüm ElemanıK Termokupl
kullanımHava veya Sıvılar
Kablo uzunluğu39 2 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelProb Dia.Prob UzunluğuSıcaklık. menzilkullanımKablo uzunluğuÜcret
TEST ÜRÜNLERİ INTL. GK13M Daldırma Sıcaklık Probu -165 ila 400 Derece F | AC9YZJ 3LRX6 GK13M3 / 16 "48 "-165 Derece 400 DereceHava veya Gaz, Sıvılar4ft.€22.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEST ÜRÜNLERİ INTL. FK11M Daldırma Sıcaklık Probu -58 ila 500 Derece F
€40.28 / Adet