Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi hava üfleyici, rafineriler, laboratuvarlar, kimya tesisleri, kağıt ve kağıt hamuru fabrikaları, tersaneler, denizcilik ve çelik endüstrisi ve metal imalatındaki tanklardan, rezervuarlardan veya kapalı alanlardan tehlikeli ve patlayıcı buharları havalandırmak veya çıkarmak için idealdir bitkiler. Ayrıca yüksek sıcaklıktaki ortamlarda hava akımı kullanarak makineleri veya işçileri soğutmak için de kullanılır. Bu hava taşıyıcı, korozyona karşı dayanıklılık için alüminyum bir tabana ve paslanmaz sacdan yapılmış bir boynuza sahiptir. Tabanda 6 inç iç çapa ve 12.5 inç boynuz çapına sahiptir.
Özellikler:
- Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi hava üfleyici, güç kaynağı olarak basınçlı hava veya doymuş buhar kullanır.
- Azaltılmış bakım gereksinimleri için hareketli parça içermez.
- Bu hava taşıyıcı, tehlikeli alanlarda havalandırma için üfleyici veya aspiratör olarak kullanıma uygundur.
- Elektrik çarpmasını veya yangını önlemek için topraklama kablosu bağlantısı vardır.
- Bu 6 inçlik venturi üfleyici, basınçlı havayı sağlamak için 1 inçlik bir hortuma bağlanır.
- 75 feet mesafeden 5 desibel gürültü üretir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Kanallama: Bu kanallar, havayı bu hava taşıyıcıdan istenilen yere yönlendirmek için kullanılır.
- Texas Pneumatic FC09508 filtre sistemi: Bu birleştirici filtre sistemi, basınçlı hava kaynağından yağ gibi kirletici maddeleri uzaklaştırmak ve 0.15 ppm hava kalitesi sağlamak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi hava üfleyiciyi kullanırken alınması gereken bazı önlemler nelerdir?
A.
- Uygun havalandırma prosedürleri için yerel yasalara uyun.
- Uçucu bir atmosferde, kullanıcıların statik elektriği boşaltmak ve birikmesini önlemek için hava taşıyıcının tabanına bir topraklama kablosu bağlaması gerekir.
- Yangın çıkarıcı kıvılcım oluşmasını önlemek için alüminyum tabanı çelik tankın yüzeyi boyunca sürüklemeyin.
- Meme püskürtme uçlarının tıkanmasını önlemek için buharlı temizleyici kullanın.
- Herhangi bir hareketi önlemek için hava taşıyıcıyı sabitleyin.
S. Bu hava taşıyıcıyı çalıştırmak için maksimum hava basıncı nedir?
C. Bu Texas Pnömatik Aletler TX-6AM-SH venturi hava üfleyici, maksimum 150 psi basınçta hava veya buharla çalışabilir.
S. Bu Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi hava üfleyicinin performansı nasıldır?
C. Bu hava taşıyıcı, 81 cfm serbest hava akışı için 80 psi basınçta 3020 cfm basınçlı hava tüketir.