Texas Pneumatic Tools TX-JF24 hava tahrikli jet fan, kaynak, kumlama veya diğer işlemler sırasında oluşan tehlikeli dumanların veya kirli havanın çıkarılmasını gerektiren tankların, proses kaplarının ve diğer kapalı alanların genel havalandırması için idealdir. Bu hava tahrikli Texas Pnömatik fan, ona güç sağlamak için 1 inçlik bir NPT girişinden basınçlı hava kullanır. Maksimum 16136 cfm hava akışı üretir ve aynı zamanda üfleyici veya egzoz olarak kullanıma uygundur.
Özellikler:
- Texas Pneumatic Tools TX-JF24 hava tahrikli jet fanı, fan kanatlarının arka kenarındaki basınçlı hava jetlerini kullanarak fanı çalıştıran, torksuz dönen içi boş bir mile ve kanat tasarımına sahiptir. Bu tasarım ayrıca daha düşük fan kanadı hızlarında daha fazla hava hareketine izin verir.
- Havalandırmalı sistemin direncine dayanmak için yeterli statik basınç oluşturan dört adet hassas dengeli bıçağa sahiptir.
- Tüm kanatlar, artırılmış hava akışı ve daha yüksek endüksiyon oranları için kanat profili kesitlerine sahipken, dört kanattan ikisi basınçlı hava için jet çıkışlarına sahiptir.
- Fan muhafazasında, kanatların hava dönüşünü nötralize etmek ve türbülansı ortadan kaldırmak için hava akışını eksenel bir yöne yönlendirmek için 6 kılavuz kanat ve daha yüksek CFM ve daha düşük gürültü seviyeleri için pürüzsüz bir giriş çanı bulunur.
- Ünite, T6 uçak alüminyum spesifikasyonlarına göre ısıl işlem görmüş sağlam bir alüminyum döküm gövdeye ve fan kanatlarına sahiptir.
- Aynı zamanda yüksek teknoloji ürünü sentetik yağlayıcılara sahip rulmanlara ve uzun çalışma ömrü için yüksek basınçlara dayanabilen hava keçelerine sahiptir.
- Kullanıcılar ayrıca seçebilir Texas Pnömatik TX-JF20 maksimum 10420 cfm hava akışı sağlamak için jet fan.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Jet Fan Tamir Takımı: Bu kit, herhangi bir arızalı parçayı değiştirmek veya onarmak için bu fanda kullanılan orijinal yedek parçaları içerir.
- Güvenlik Kilidi Kablosu: Bu güvenlik kilidi kablosu, yanlışlıkla bağlantının kesilmesi ve basınç altında düzensiz bir hortumun savrulması nedeniyle yaralanmayı önlemek için fanın hava giriş konektörüne takılır.
- Salıncak kapısı: Bu kapı kapalı alanlarda daha fazla güvenlik sağlar.
- Fan Ekranları: Texas Pneumatic Teksas-JF2004 & Teksas-JF2404 fan ızgaraları, gevşek kalıntıların fanın içine çekilmesini önler.
- Texas Pnömatik Nem Ayırma Sistemleri: Texas Pneumatic TXMSS-400 ve TX-MSS-800 sistemleri, fana düzenli bir kuru hava beslemesi için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jet fanının bakımı nasıl yapılır?
A. Bu Texas Pnömatik fan, sağlam bir yapıya ve minimum bakım gereksinimlerine sahiptir. Hızlı bakım için kolayca demonte edilebilir ve yeniden monte edilebilir. Kullanıcıların prosedürleri izlemeden önce kalan basınçlı havayı boşaltmaları ve fana giden basınçlı hava hattını kesmeleri yeterlidir.
S. Bu Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jet fanındaki fan kanat hızları nelerdir?
C. Bu Texas Pneumatic fan, 1565 ila 3138 psi arasında değişen hava basınçlarında 40 ila 100 rpm arasında değişen hızlarda dönebilir.
S. Bu Texas Pneumatic fanın kaldırabileceği maksimum hava basıncı nedir?
A. Bu Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jet fanı maksimum 150 psi basınçta çalışabilir.