Thermal Dynamics plazma kesici, 1-5630-1, metal işleme ve bakım ve onarım uygulamalarında sac ve diğer metal iş parçalarını kesmek için tasarlanmıştır. Bu Termal plazma kesici, yetersiz aydınlatılmış ve parlak ışık koşullarında yüksek görünürlük için büyük boyutlu bir ekrana sahiptir. Verimli performans için 480 V'a kadar otomatik voltaj algılamalı yerleşik gaz optimize edici teknolojisine sahiptir. Ayrıca, bu plazma kesici ayrıca kolay bakım ve değiştirme için ayrılabilir bir torç sapı ve bir uç ile donatılmıştır. 7.6A akımda 50 kW nominal çıkış ve yüzde 60 görev döngüsü sunan plazma kesici, entegre çok kollu tasarımıyla dayanıklılık ve taşınabilirlik için üretilmiştir. Thermal Dynamics, 5V plazma kesici için 8/16 inç (480 mm) kesme ve delme kapasitesi önerir.
Kullanım Alanları:
Thermal Dynamics plazma kesici, metal işleme, bakım ve onarım endüstrilerinde paslanmaz çelik, yumuşak çelik, dökme demir, Bakır Monel, titanyum, pirinç ve alüminyum gibi başta iletken malzemeler olmak üzere disk kesme uygulamaları için kullanışlı hale getiren geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Thermal Dynamics plazma kesici metal işleme, bakım ve onarım uygulamalarında sac ve diğer metal iş parçalarını kesmek için uygundur.
- Yetersiz aydınlatılmış ve parlak ışık koşullarında daha iyi okunabilirlik için geniş bir ekrana sahiptir.
- Ayrıca, 480 V'a kadar otomatik voltaj algılamalı yerleşik bir gaz iyileştiriciye sahiptir.
- Plazma kesici, kolay bakım ve değiştirme için ayrılabilir bir torç sapı ve bir uç ile donatılmıştır.
- 7.6A akımda 50 kW'a kadar nominal çıkış ve yüzde 60 görev döngüsü sunar.
- Entegre çoklu sap ile dayanıklılık ve taşınabilirlik için tasarlanan bu plazma kesici, maksimum 5/8 inç kalınlığa sahip metalleri kesebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Thermal Dynamics 7-5680 Torç Kolu: Thermal Dynamics'in bu 7-5680 torç sapı, ileri teknoloji ve son kullanıcı anlayışının mükemmel birleşimidir. Aynı zamanda sınıf kesme arkı uzunluğu sunar ve birden fazla uygulama için uygundur.
Standartlar ve Onaylar:
- Thermal Dynamics plazma kesici, kalite ve dayanıklı performans ve kullanıcı güvenliği için ISO standartlarını karşılamanın yanı sıra CSA, CE ve CCC sertifikalarına uygundur.
Kurulum:
- Güvenli ve hareket özgürlüğüne izin veren bir yer seçin.
- Ünitenin kapalı olduğundan emin olarak kesiciyi prize takın.
- Plazma akışının yüksek basınç altında kalmasını sağlayarak harici hava kompresörünü plazma kesiciye bağlayın. Bağlantı elemanlarını takmak için dişi bağlantının dış flanşını çekin ve erkek bağlantıyı takın.
- Hava akışını çevirin ve kolu hava hattına dik olarak doksan derece hizaya çevirin.
- Kullanılacak metali tabla üzerine yerleştirin ve topraklama klemensini kesim yerine yakın bir yere bağlayın.
- Plazma kesicinin arkasında bulunan açma konumunu çevirerek makineyi çalıştırın.
- Akımı ayarlayın ve plazma kesiciyi etkinleştirmek için tabanca üzerinde yapılandırılmış tetiği kullanarak metali kesin.
Sık sorulan Sorular:
S. Plazma kesici ile taş kesebilir miyiz?
C. Evet, Plazma kesiciler taş, metal, bakır, köpük, grafit kompozitler, pirinç, granit ve kauçuktan parçalar kesebilir.
S. Tüm plazma kesicilerin bir hava kompresörüne ihtiyacı var mı?
A. Tüm plazma kesiciler, görev için yeterli hava basıncını oluşturmak için bir hava kompresörü gerektirir. Kullanıcıların, yerleşik bir hava kaynağı olmayan bir plazma kesici için ayrı bir hava kompresörü satın almaları gerekir.
S. Plazma kesiciyi çalıştırmak için neye ihtiyacınız var?
A. Plazma kesiciyi çalıştırmak için, kullanıcının kazara yaralanmaları önlemek için plazma gölgelikleri ve kaynak ceketi ve eldivenleri kullanması gerekir.
S. Termal dinamiği kim icat etti?
A. Thermal Dynamics öncüleri James Browning ve Merle Thorpe, Thermal Dynamics'i 1957'de bünyesine kattı.