Thermoseal 4401rg-0150-125-0200 | Flanş Contası 2 İnç 1/8 İnç Yeşil | 38vr55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Flange Gasket 2 inch 1/8 inch Green | AH8LCM 38VR55

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Flanş Contası 2 inç 1/8 inç Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LCM Modeli: 4401RG-0150-125-0200Çapraz Referans: 38VR55
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
€4.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
RenkYeşil
Dia İçinde.2.375 "
MalzemeNitril Bağlayıcılı Sentetik Elyaflar
Maks. Basınç600
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.4.125 "
Boru Boyutu2"
Kalınlık1 / 8 "
TipHalka Conta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)10.41

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Boru BoyutuKalınlıkÜcret
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0050 Flanş Contası 1/2 İnç 1/16 inç Yeşil | AH8LBX 38VR41 4401RG-0150-062-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "€0.39
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Flanş Contası 3/4 İnç 1/16 inç Yeşil | AH8LBY 38VR42 4401RG-0150-062-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "1 / 16 "€0.54
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0100 Flanş Contası 1 inç 1/16 inç Yeşil | AH8LBZ 38VR43 4401RG-0150-062-01001-5 / 16 "2.625 "1"1 / 16 "€0.77
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0150 Flanş Contası 1-1 / 2 İnç 1/16 inç Yeşil | AH8LCA 38VR44 4401RG-0150-062-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "1 / 16 "€1.26
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0200 Flanş Contası 2 inç 1/16 inç Yeşil | AH8LCB 38VR45 4401RG-0150-062-02002.375 "4.125 "2"1 / 16 "€1.89
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0250 Flanş Contası 2-1 / 2 İnç 1/16 inç Yeşil | AH8LCC 38VR46 4401RG-0150-062-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 16 "€2.65
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0300 Flanş Contası 3 inç 1/16 inç Yeşil | AH8LCD 38VR47 4401RG-0150-062-03003.5 "5.375 "3"1 / 16 "€3.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Flanş Contası 2 inç 1/8 inç Yeşil
€4.20 / Adet