THERN 4771 Elektrikli Vinç 1-1/5hp 115vac
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Vinç |
1. Katman Hattı Çekme | 2000 lb |
1. Katman Hat Hızı | 13 fpm |
Debriyaj Tipi | Hayır |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 130 ft. |
5/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 90 ft. |
Tam Yük Amperi | 16 |
Tam Yük Hat Hızı | 13 fpm |
Dişli Tipi | Sonsuz Dişli |
Dahil Edilen Halat Çapı. | 5 / 16 " |
Dahil Edilen Halat Uzunluğu | 90 ft. |
Motor gücü | 1-1 / 5 |
Yüksüz Hat Hızı | 22 fpm |
Toplam yükseklik | 17.5 " |
Uzunluk | 14.375 " |
toplam Genişlik | 8.875 " |
Halat Malzemesi | Tel |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8425310100 |
Menşe Ülkesi | US |
A. 13 ila 22 fpm.
A.2000 lb.
A.
A.
PLATFORM | Model | Motor gücü | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4WP2T8-2000-8 | 1-1 / 3 | 14.5 " | 16.625 " | 17.75 " | €4,499.74 | ||
4WP2D8-800-26-A-P | 1 | 12.75 " | 17.5 " | 21 " | €4,936.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00