THERN M4312 El Vinci Düz Dişlisi 2000 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El vinç |
1. Katman Yük Kapasitesi | 2000 lb |
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 59 ft. |
3/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 110 ft. |
Çerçeve rengi | yanardöner |
Çerçeve Finish | Çinko kaplamalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Dişli Oranı | 14.7:1 |
Dişli Tipi | Düz dişli |
Sap uzunluğu | 11 " |
Toplam yükseklik | 13 11 / 32 " |
Uzunluk | 10 " |
toplam Genişlik | 12 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8425390100 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Çerçeve rengi | Çerçeve Finish | toplam Genişlik | çerçeve Malzeme | Dişli Oranı | Dişli Tipi | Sap uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4022 | 7 5 / 16 " | yanardöner | Çinko kaplamalı | 9" | Çelik | 2.85:1 | Düz dişli | 8.5 " | €624.08 | ||
M4022PB | 7 5 / 16 " | yanardöner | Çinko kaplamalı | 12.125 " | Çelik | 2.85:1 | Düz dişli | 11 " | €808.46 | ||
M4042PBSS | 8.25 " | Doğal (Madenden) | Elektro-cilalı | 13 25 / 32 " | Paslanmaz çelik | 3.83:1 | Düz dişli | 11 " | €1,908.99 | ||
M4312PB | 10 " | yanardöner | Çinko kaplamalı | 14.5 " | Çelik | 14.7:1 | Düz dişli | 11 " | €1,348.59 | ||
M4312PBSS | 10 " | Doğal (Madenden) | Elektro-cilalı | 14.5 " | Paslanmaz çelik | 14.7:1 | Düz dişli | 11 " | €2,366.99 | ||
4622PB | 7.5 " | Kırmızı | Emaye | 11 13 / 16 " | Çelik | 15:1 | Sonsuz Dişli | 8.5 " | €1,160.96 | ||
482B | 14 " | Kırmızı | Emaye | 21 " | Çelik | 26:1 | Sonsuz Dişli | 18.375 " | €4,619.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00