Thomas & Betts Tyb2315mx | Kablo Bağı Standart 7 İnç Siyah Pk1000 | 35pc22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMAS & BETTS TYB2315MX Kablo Bağı Standart 7 inç Siyah PK1000 | AH4WXG 35PC22

THOMAS & BETTS TYB2315MX Kablo Bağı Standart 7 inç Siyah PK1000

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4WXG Modeli: TYB2315MXÇapraz Referans: 35PC22
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
€209.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo bağı
Temel malzemeNaylon
RenkSiyah
DizaynStandart
Kapalı / AçıkKapalı veya Açık
uzunluk7"
MalzemeNaylon 6/6
Maks. Paket Çapı.1.5 "
Metal AlgılanabilirYok hayır
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 185 Derece F
Gerilme direnci18 lb
Kalınlık0.04 "
Araç KoduA
UL Tipi21
genişlik0.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)19.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yaklaşık Uzunluk Aralığı: 4 "- 7-1 / 2"
  • Kilitleme Stili: Paslanmaz Çelik Diken
  • Kablo Bağı Görevi: Minyatür
  • Alt Marka: Ty-rap (r)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAraç KoduRenkDizaynUL TipigenişlikKapalı / AçıkuzunlukMaks. Paket Çapı.Ücret
THOMAS & BETTS TYB2315M Kablo Bağı Standart 7 inç Doğal PK1000 | AH4WXH 35PC23 TYB2315MADoğal (Madenden)Standart210.1 "İç Aydınlatma7"1.5 "€191.39
THOMAS & BETTS TY253M Kablo Bağı Standart 11.6 inç Doğal PK1000 | AH4WXJ 35PC24 TY253MA / BDoğal (Madenden)Standart21S0.18 "İç Aydınlatma11.6 "3"€506.44
THOMAS & BETTS TY5277MX Kablo Bağı Standart 24.3 inç Siyah PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBSiyahStandart21S0.26 "Kapalı veya Açık24.3 "7"€172.23
THOMAS & BETTS TY5277M Kablo Bağı Standart 24.3 inç Doğal PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277MBDoğal (Madenden)Standart21S0.26 "İç Aydınlatma24.3 "7"€145.40
THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Kimlik Etiketli Kablo Bağı 7.8 inç Doğal PK100 | AH9JZU 3KLK9 L-7-50ID-9-Cı-Doğal (Madenden)Kimlik Etiketi ile110.2 "İç Aydınlatma7.8 "1.75 "€42.87
THOMAS & BETTS TY5354M Kablo Bağı, 15 İnç Nominal Uzunluk, 0.19 İnç Genişlik, Standart, 100Pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------€100.55
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMAS & BETTS TYB2315MX Kablo Bağı Standart 7 inç Siyah PK1000
€209.78 / Adet