Thomas & Betts Tys12-280 | Kablo Bağı 12 İnç Metalik Gri Pk100 | 3kh31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMAS & BETTS TYS12-280 Kablo Bağı 12 İnç Metalik Gri PK100 | AH9JZJ 3KH31

THOMAS & BETTS TYS12-280 Kablo Bağı 12 İnç Metalik Gri PK100

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9JZJ Modeli: TYS12-280Çapraz Referans: 3KH31
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
€736.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo bağı
Temel malzemeMetal
RenkGümüş
DizaynStandart
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
uzunluk12 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Paket Çapı.4"
Metal AlgılanabilirEvet
Sıcaklık. menzil-112 Derece ila 1000 Derece F
Gerilme direnci250 Lbs.
Kalınlık0.01 "
UL Tipi21
UPC094701321298
genişlik0.29 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)21.34
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yaklaşık Uzunluk Aralığı: 12 "- 15-1 / 2"
  • Kilitleme Stili: Paslanmaz Çelik Diken
  • Kablo Bağı Görevi: Ekstra Ağır Hizmet
  • Alt Marka: Ty-rap (r)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkKapalı / AçıkuzunlukMaks. Paket Çapı.Sıcaklık. menzilgenişlikÜcret
THOMAS & BETTS TYS12-470 Kablo Bağı 12 İnç Metalik Gri PK100 | AH9JZK 3KH33 TYS12-470Gümüşİç Aydınlatma12 "4"-112 Derece ila 1000 Derece F0.47 "€815.19
THOMAS & BETTS TYS12-470C Kablo Bağı 12 İnç Siyah PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CSiyahKapalı veya Açık12 "4"-40 Derece ila 302 Derece F0.47 "€704.67
THOMAS & BETTS TYS24-470 Kablo Bağı 24 inç Metalik Gri PK100 | AH9JZM 3KH36 TYS24-470Gümüşİç Aydınlatma24 "7.5 "-112 Derece ila 1000 Derece F0.47 "€1,099.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMAS & BETTS TYS12-280 Kablo Bağı 12 İnç Metalik Gri PK100
€736.26 / Adet