THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Şaft Karbon Çeliği 0.625 İnç D 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lineer Yatak Mili |
Dia. Tolerans Maks. | 0.625 " |
Dia. Tolerans Min. | 0.622 " |
Bitiş | 8 Ra Maks |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Mil Dia. | 0.625 " |
Tip | Sertleştirilmemiş |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7228501010 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | + | uzunluk | Mil Dia. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 12MM 1000 | Lineer Rulmanlı Hızlı Mil | 1000mm | 12mm | 60 Çanta | €74.09 | |
QS 16MM 1000 | Lineer Rulmanlı Hızlı Mil | 1000mm | 16mm | 60 Çanta | €93.37 | |
QS 20MM 500 | Lineer Rulmanlı Hızlı Mil | 500mm | 20mm | 60 Çanta | €64.27 | |
QS 20MM 2000 | Lineer Rulmanlı Hızlı Mil | 2000mm | 20mm | 60 Çanta | €258.06 | TEKLİF TALEBİ
|
QS 25MM 2000 | Lineer Rulmanlı Hızlı Mil | 2000mm | 25mm | 60 Çanta | €325.53 | TEKLİF TALEBİ
|
5/8 YUMUŞAK CTL X 48 | Lineer Yatak Mili | 48 " | 0.625 " | Sertleştirilmemiş | €70.95 | |
3/4 YUMUŞAK CTL X 24 | Lineer Yatak Mili | 24 " | 0.75 " | Sertleştirilmemiş | €56.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00