Thomson Qs 1/4 L 36 | Şaft 1566 Çelik 0.250 İnç Çap. 36 İnç | 3dwk6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON QS 1/4 L 36 Şaft, 60 Kasa, 0.2490 / 0.2495 İnç Çap, Sınıf L, Çelik, 36 İnç Uzunluk | AH9JWB 3DWK6

THOMSON QS 1/4 L 36 Şaft, 60 Gövde, 0.2490 / 0.2495 İnç Çap, L Sınıfı, Çelik, 36 İnç Uzun

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9JWB Modeli: QS 1/4 L 36Çapraz Referans: 3DWK6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€53.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulmanlı Hızlı Mil
Dia. Tolerans Maks.0.25
Dia. Tolerans Min.0.249
Bitiş8 Ra Maks
uzunluk36 "
Malzeme1566 Karbon Çelik
Min. Yüzey sertliği60 RC
Mil Dia.0.25 "
Tip60 Çanta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)99.31
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7228501010
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMil Dia.Ücret
THOMSON QS 16 MM 2000 Şaft, 60 Kasa, 15.99 / 16.00mm Çap, MM Sınıfı, 2000mm Uzunluk | AH2NXF 2HWR6 QS 16MM 20002000mmKarbon çelik16mm€192.61
TEKLİF TALEBİ
THOMSON QS 1 L SS X 36 Mil 440C Paslanmaz Çelik 1.000 İnç Çap 36 İnç | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C Paslanmaz Çelik1"€392.16
THOMSON QS 1/4 L 6 Şaft, 60 Kutu, 0.2490 / 0.2495 İnç Çap, Sınıf L, Çelik, 6 İnç Uzunluk | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 Uzun 66"1566 Karbon Çelik0.25 "€14.08
THOMSON QS 1 1/4 L 36 Şaft, 60 Kasa, 1.2490 / 1.2495 İnç Çap, Sınıf L, Çelik, 36 İnç Uzunluk | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4L 3636 "1566 Karbon Çelik1.25 "€180.30
THOMSON QS 1/2 L 48 Şaft, 60 Kasa, 0.4990 / 0.4995 İnç Çap, Sınıf L, Çelik, 48 İnç Uzunluk | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 Uzun 4848 "Yüksek Karbonlu Alaşımlı Çelik0.5 "€86.86
THOMSON QS 3/4 L 36 Şaft, 60 Kutu, 0.7490 / 0.7495 İnç Çap, Sınıf L, Çelik, 36 İnç Uzunluk | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 Uzun 3636 "Yüksek Karbonlu Alaşımlı Çelik0.75 "€111.05
THOMSON QS 1 L 60 Şaft, 60 Kasa, 0.9990 / 0.9995 İnç Çap, Sınıf L, Çelik, 60 İnç Uzunluk | AJ2HYG 5JW76 QS 1L 6060 "Yüksek Karbonlu Alaşımlı Çelik1"€230.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON QS 1/4 L 36 Şaft, 60 Gövde, 0.2490 / 0.2495 İnç Çap, L Sınıfı, Çelik, 36 İnç Uzun
€53.10 / Adet