THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Çubuk Bakır 110 5/8 Çap x 6 fit Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 110 |
Çap | 5 / 8 " |
Çap Toleransı | +/- 0.005 " |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Bakır |
öfke | Zor |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B66 |
Tipik Çekme Dayanımı | 48,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 44,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.52 |
HS kodu | 7407295000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
lor00741 | 3 ft. | +/- 1.000 " | €102.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00