THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00149 Yassı Stok Bakır 110 3/16 x 3/4" 6 ft
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Stok |
alaşım Tipi | 110 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Bakır |
öfke | Zor |
Kalınlık | 3 / 16 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B66 |
Tipik Çekme Dayanımı | 48,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 44,000 PSI |
genişlik | 3 / 4 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 7409901060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUREC00302 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €48.64 | |
CUREC00054 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | €78.67 | |
CUREC00229 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1" | €82.10 | |
CUREC01226 | 3ft. | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3" | €184.39 | |
CUREC00239 | 3ft. | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 4" | €346.80 | |
CUREC00030 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 1" | €124.54 | TEKLİF TALEBİ
|
CUREC01210 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 4" | €268.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00