THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Yassı Stok Pirinç 360 1/8 x 3/8" 6 ft L
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Stok |
alaşım Tipi | 360 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Pirinç |
öfke | Yarı Zor |
Kalınlık | 1 / 8 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B78 |
Tipik Çekme Dayanımı | 58,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 45,000 PSI |
genişlik | 3 / 8 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 7409290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUREC00544 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | €30.20 | TEKLİF TALEBİ
|
CUREC01170 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 5 / 8 " | €21.26 | |
CUREC00945 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | 1" | €59.51 | TEKLİF TALEBİ
|
CUREC00291 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 1.5 " | €47.53 | |
CUREC00940 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 2" | €61.22 | |
CUREC01094 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 2.5 " | €72.95 | |
CUREC00474 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 3" | €92.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00