THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00290 Yassı Pirinç 360 1/8 x 1 3/4 İnç 1 Ayak
Madde: AB2YHD
Modeli: CUREC00290Çapraz Referans: 1PTR9
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Stok |
alaşım Tipi | 360 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 1" |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | Pirinç |
öfke | Yarı Zor |
Kalınlık | 1 / 8 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B78 |
Tipik Çekme Dayanımı | 58,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 45,000 PSI |
genişlik | 1.75 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 7409290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CUREC00579 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €6.29 | |
CUREC00942 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €8.43 | |
CUREC00161 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | €6.05 | |
CUREC00544 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | €6.05 | |
CUREC01170 | 1 / 8 " | 5 / 8 " | €6.62 | |
CUREC00945 | 1 / 8 " | 1" | €10.17 | |
CUREC00992 | 1 / 8 " | 1.25 " | €12.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00