Thyssenkrupp Cusq00088 | Kare Pirinç 360 3/4x3/4 İnç 1 Feet | 2abf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUSQ00088 Kare Pirinç 360 3 / 4x3 / 4 İnç 1 Ayaklar | AB8XBL 2ABF3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00088 Kare Pirinç 360 3/4x3/4 İnç 1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XBL Modeli: CUSQ00088Çapraz Referans: 2ABF3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€39.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Stok
alaşım Tipi360
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiRb
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemePirinç
öfkeYarı Zor
Kalınlık3 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
TipGenel Amaçlı
Tipik SertlikB78
Tipik Çekme Dayanımı58,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı45,000 PSI
genişlik3 / 4 "
Genişlik Toleransı+/- 0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7409290010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUSQ00086 Kare Pirinç 360 1 / 4x1 / 4 İnç 1 Ayaklar | AB2YPQ 1PVB6 CUSQ000861 / 4 "1 / 4 "€4.92
THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUSQ00087 Kare Pirinç 360 1 / 2x1 / 2 İnç 1 Ayaklar | AB2YTL 1PVL9 CUSQ000871 / 2 "1 / 2 "€17.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00088 Kare Pirinç 360 3/4x3/4 İnç 1 Ayak
€39.64 / Adet