Titan Pro Tocfd3075 | Motor Çalıştırma Kondansatörü 30/7.5 Mfd Oval | 30d602 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TITAN PRO TOCFD3075 Motor Çalıştırma Kapasitör 30 / 7.5 Mfd Oval | AC4KYT ​​30D602

TITAN PRO TOCFD3075 Motor Çalıştırma Kondansatörü 30/7.5 Mfd Oval

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4KYT Modeli: TOCFD3075Çapraz Referans: 30D602
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
€27.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği3-11 / 16 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Çap1.75 "
EIA UL TabanıC
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi30/7.5
Genel Derinlik1.75 "
Toplam yükseklik4.375 "
toplam Genişlik2.75 "
ShapeOval
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek
Gerilim370-440V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8532100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikShapeÜcret
TITAN PRO TOCFD154 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-3 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€17.97
TITAN PRO TOCFD155 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-3 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€15.70
TITAN PRO TOCFD2015 Motor Çalıştırma Kapasitör 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€25.42
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Çalıştırma Kapasitör 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€24.81
TITAN PRO TOCFD255 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-15 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€16.22
TITAN PRO TOCFD2575 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-15 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€23.95
TITAN PRO TOCFD304 Motor Çalıştırma Kapasitör 30/4 Mfd 4-3 / 8 İnç Yükseklik | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€27.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TITAN PRO TOCFD3075 Motor Çalıştırma Kondansatörü 30/7.5 Mfd Oval
€27.27 / Adet