TITAN TOOL 0290009HG Havasız Çizgi Çizici, Yakıt, 4.5 HP
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havasız Çizgi Çizici |
gövde Malzemesi | Metal |
Kapsam | 0.92 dev / dak |
Motor Deplasmanı | 126cc |
Akış hızı | 0.92 dev / dak |
Desteklenen Silahlar | 2 |
Tutar | 5 gal. |
HP | 4.5 |
Maks. Alan sayısı Hortum Uzunluğu | 50 ft. |
Maks. Basınç | 3300 PSI |
Maks. Alan sayısı Uç Boyutu | 0.034 "/ 0.024" |
Net ağırlık | 251 lb |
Toplam yükseklik | 46 " |
Uzunluk | 30 " |
toplam Genişlik | 63 " |
Güç Kaynağı | Yakıt |
genişlik | 2 ila 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 110.25 |
PLATFORM | Model | Tutar | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
0290005 | 5 gal. Malzeme | 46 " | €5,345.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00