TITAN TOOL 694-1708517 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.017 inç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havasız Püskürtme Tabancası Ucu |
Renk | Sarı |
Maks. Çalışma basıncı | 5000 psi |
Desen Boyutu | 4 "6 için" |
Ipucu boyutu | 0.017 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00