TITAN TOOL 694-1908519 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 inç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havasız Püskürtme Tabancası Ucu |
Renk | Sarı |
Maks. Çalışma basıncı | 5000 psi |
Desen Boyutu | 4 "6 için" |
Ipucu boyutu | 0.019 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.29 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Desen Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
0516726 | Kırmızı | 10 ila 12 " | €40.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00