TIVAR 2NHV3 Sayfa Uhmw Siyah 1/2 İnç 48 x 120 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Siyah |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +0.125 "/ - 0.000" |
Malzeme | UHMW-PE |
Malzeme Türü | Kuru kayma |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -22 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 4800 psi |
Kalınlık | 0.5 " |
Kalınlık Toleransı | +0.070 "/ - 0.030" |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +0.125 "/ - 0.000" |
Gemi ağırlığı (kg) | 45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3920100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Renk | uzunluk | Malzeme Türü | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Gerilme direnci | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NHU4 | 24 " | Siyah | 48 " | Kuru kayma | -22 Derece ila 180 Derece F | 4800 psi | 0.25 " | +/- 0.005 " | €246.26 | |
2NHU5 | 24 " | Siyah | 48 " | Kuru kayma | -22 Derece ila 180 Derece F | 4800 psi | 0.375 " | +/- 0.020 " | €328.95 | |
2NHU6 | 24 " | Siyah | 48 " | Kuru kayma | -22 Derece ila 180 Derece F | 4800 psi | 0.5 " | +0.070 "/ - 0.030" | €434.90 | |
2NHU8 | 48 " | Siyah | 96 " | Kuru kayma | -22 Derece ila 180 Derece F | 4800 psi | 0.375 " | +/- 0.020 " | €1,358.95 | TEKLİF TALEBİ
|
2NHV1 | 48 " | Siyah | 10ft. | Kuru kayma | -22 Derece ila 180 Derece F | 4800 psi | 0.25 " | +/- 0.005 " | €1,221.11 | TEKLİF TALEBİ
|
2NHV2 | 48 " | Siyah | 10ft. | Kuru kayma | -22 Derece ila 180 Derece F | 4800 psi | 0.375 " | +/- 0.020 " | €1,839.15 | TEKLİF TALEBİ
|
2NHV4 | 12 " | Siyah | 12 " | Tivar Eco Geri Dönüşümlü | -22 Derece ila 180 Derece F | 4500 psi | 0.25 " | +/- 0.005 " | €14.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00