TJERNLUND SS2 Power Venter Yan Duvar 4 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Venter |
Amper | 2 |
derinlik | 32-1 / 2 " |
Yükseklik | 13.25 " |
HP | 1/25 |
Giriş ve Çıkış Çapı | 4 In. |
Malzeme | Galvaniz ve Paslanmaz Çelik |
Tip | Yan duvar |
Gerilim | 115 |
Watt | 200 |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | derinlik | Yükseklik | Watt | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS1 | 2.5 | 27-1 / 2 " | 14.75 " | 212 | 13.75 " | €1,760.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00