TJERNLUND X2D Bodrum Fanı 180 Cfm Tersinir
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bodrum Fanı |
Hava akımı | Cfm 180 |
Amper | 0.6 |
Control | çevrilebilir |
Kesim Yüksekliği | 5-1 / 4 " |
Kesim Genişliği | 12-1 / 4 " |
derinlik | 22 " |
Bitiş | Pul |
Yükseklik | 4.875 " |
Hz | 60 |
Malzeme | Galvanize çelik |
Power | Fişe takmak |
Termostat | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
genişlik | 14.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.17 |
Gemi genişliği (cm) | 42.16 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00